曜日別特売
- ロイヤルコレクション アーツ キッチンマット オカ 08163061

- ロイヤルコレクション アーツ キッチンマット オカ 08163061
- ロイヤルコレクション アーツ キッチンマット オカ 08163061

ロイヤルコレクション アーツ キッチンマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(縦×横)(cm)45×180
内容量1枚注文コード08163061品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

柔らかな曲線の花柄とクラシックなオーナメント柄がエレガントさを演出し、アール・ヌーボデザインを取り入れたキッチンマット「ロイヤルコレクション アーツ」。日本製プリントなので、細かい柄の表現と美しい発色ができ、上質で洗練された雰囲気に。抗菌防臭、吸水・速乾加工付きで、洗濯ネットに入れて丸洗い可能なので、衛生的にお使いいただけます。裏面にはすべり止め加工付きで、何かと動き回るキッチンでもズレにくく、薄手でキッチンの引き出しもスムーズに。

材質アクリル100%グレー質量(g)720厚さ(cm)0.6寸法(縦×横)(cm)45×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする