オカ
オカの キッチン・調理用品
オカの キッチンマット
リズムキャット キッチンマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08163131
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シャツなどを製造する時に出るハギレを再利用し、糸にした再生糸で出来た生地に柄をプリントしています。
環境にも優しく、ナチュラルな風合いが特徴のマットに仕上がっています。
裏面すべり止め加工
材質
綿 ポリエステル アクリル レーヨン その他
色
ピンク
質量(g)
370
厚さ(cm)
0.4
寸法(縦×横)(cm)
45×120