曜日別特売
- ピタプラス ブリック キッチンマット 2枚組 オカ 08163185

- ピタプラス ブリック キッチンマット 2枚組 オカ 08163185
- ピタプラス ブリック キッチンマット 2枚組 オカ 08163185

ピタプラス ブリック キッチンマット 2枚組

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード08163185品番-
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

裏面吸着でピタッとプラス。
好きな場所で好きな分だけつなげて使う「ピタプラス」の長方形45×60cm。
1枚1枚プラスしてつなげて使うピタプラスなら汚れた部分だけサッと外してお洗濯ができます。つなぎ目がわかりにくい特殊カットで、お洗濯を繰り返してもふかふかパイルはほつれません。優しいクッション性があり、下地もやわらかいので折りたんで洗濯ネットに入れやすくお洗濯ラクラク。裏面は吸着素材なので床にピタッとくっついてズレにくい。
※床暖房の長時間の連続使用や高温での使用は避けてください。
※無垢材にはご使用いただけません。
※ホットカーペット、こたつにはお使い頂けません。

材質表面:ポリエステル100% 裏面:アクリル樹脂ブルー質量(g)540厚さ(cm)1寸法(縦×横)(cm)45×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする