ヒロショウ
ヒロショウの キッチン・調理用品
ヒロショウの ワイン・酒・バー用品
バースプーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08163849
品番
MR-654
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バースプーンは、カクテル作りで活躍するバースプーンです。見た目にもお洒落なスプーンです。
用途
お酒の混ぜ用に。
質量(g)
30
タイプ
右利き用
長さ(cm)
約37
品名・タイプ
バースプーン
高さ(cm)
2.2
奥行き(cm)
2.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません