ヒロショウ
ヒロショウの キッチン・調理用品
ヒロショウの ボール・ざる・漬物・米びつ
ヒロショウの ボウル
クラルテ 耐熱ガラス製 クッキングボウル 2点セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
08164461
品番
CTB-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
クラルテ 耐熱ガラス製 クッキングボウルは、様々な料理で活躍する耐熱ガラスのボウルです。電子レンジ・オーブン、冷蔵・冷凍、食洗機で使用が可能です。テーブルウェアとしても使えます。
用途
調理器具に。
材質
耐熱ガラス
質量(kg)
1.27
容量(mL)
15cm:880、18cm:1400
直径(Φmm)
約176/206
高さ(mm)
約80/90
質量(g)
15cm:540 18cm:730
サイズ(cm)
15・18
電子レンジ
○
注意
※商品画像には別のサイズの商品を使用している場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません