曜日別特売
PID1016 アイドラーピン PID PID1016 イマオコーポレーション 08168959

PID1016 アイドラーピン PID PID1016 イマオコーポレーション 08168959
PID1016 アイドラーピン PID PID1016 イマオコーポレーション 08168959

アイドラーピン PID PID1016

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08168959品番PID1016
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。

質量(g)55タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)49.5寸法L1(mm)15.5寸法A(mm)12寸法D(mm)10寸法B(mm)37.5寸法D1(mm)20寸法L2(mm)12寸法W(mm)17寸法L3(mm)10寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M8×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする