2 1/2-A-2-Φ19-N 標準 Vプーリー軸穴完成品 A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 08213177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2 1/2-A-2-Φ19-N 標準 Vプーリー軸穴完成品 A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 08213177
2 1/2-A-2-Φ19-N 標準 Vプーリー軸穴完成品 A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 08213177
2 1/2-A-2-Φ19-N 標準 Vプーリー軸穴完成品 A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 08213177

標準 Vプーリー軸穴完成品 A-2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード08213177品番2 1/2-A-2-Φ19-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,240

モータ軸端に適合する軸穴・キー溝および押しねじが加工済みです。軸穴の寸法許容差はG7、キー溝幅の寸法許容差はJS9です。

質量(kg)0.81ハブdb(mm)43ハブl(mm)55ハブs1(mm)19付属品押しねじ(Wポイントねじ)溝数2ねじ寸法M1-M6軸穴径d(Φmm)19 (+0.028~+0.007)溝の形Aキー溝寸法b(mm)6 (±0.0150)キー溝寸法t(mm)2.8 (+0.1~0)キー呼び寸法(b×h)(mm)6×6ピッチ径dp(mm)54.5de外径(Φmm)63.5リム幅w(mm)36慣性モーメント(kg・m2)0.000292
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする