※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
標準 Vプーリー軸穴完成品 A-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08213265
品番
4-A-2-Φ24-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,910
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
モータ軸端に適合する軸穴・キー溝および押しねじが加工済みです。軸穴の寸法許容差はG7、キー溝幅の寸法許容差はJS9です。
質量(kg)
1.28
ハブdb(mm)
50
ハブl(mm)
30
ハブs1(mm)
19
付属品
押しねじ(Wポイントねじ)
リムh(mm)
15 (0~+2)
溝数
2
ねじ寸法M
1-M8
軸穴径d(Φmm)
24 (+0.028~+0.007)
溝の形
A
ハブs2(mm)
25
キー溝寸法b(mm)
8 (±0.0180)
キー溝寸法t(mm)
3.3 (+0.2~0)
キー呼び寸法(b×h)(mm)
8×7
ピッチ径dp(mm)
92.6
de外径(Φmm)
101.6
リム幅w(mm)
36
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.00151