イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ローラーピン RLP RLP1210
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08228581
品番
RLP1210
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
・ガイドローラー及びウレタンローラーの軸としてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A
7.5
L
10
質量(g)
40
タイプ
フェノール樹脂製
L1
10.9
D1
19
寸法D(mm)
12
M
M8×1.25-30L
公差D
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応