曜日別特売
SC-200-A フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット SUN RISE 08230503

SC-200-A フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット SUN RISE 08230503
SC-200-A フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット SUN RISE 08230503

フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08230503
品番
SC-200-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
接続口径(inch)
1/4
付属品
圧力計付き
材質(本体)
アルミ合金
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
フィルター
オートドレン
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
材質(カバー)
ポリカーボネート
取付け方法
ブラケット取付け
推奨使用油
ISO VG 32
設定圧力範囲(MPa)
0~0.8
圧力計接続口径
1/8
ろ過度(μ)
40
ルブリケータ貯油量(mL)
130.5
フィルタドレン貯留量(mL)
130.5
材質(シールド)
ADS
流量(L/min[0.7MPa]時)
716

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08230503SC-200-A09592624FRL-3-02ASC-200-A フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウ 09592624フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニットモノタロウ1台
¥7,998
税込¥8,798
メーカーが違います
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08230503
2008-01-11
用途: 工業機械に使用しているエアシリンダー保護に使用。

この価格でここまで質が良いと思っていませんでした。ゲージも付いているし、取付用のステーもしっかりしています。

対象商品 : 08230537
2008-01-13
用途: 木工機械

調整部分に不満があります 出吐量が変わなくてクルクル回しているうちに急激に出吐量が変わるような印象を受けました 価格には満足しています。

対象商品 : 08230503
2007-01-30
用途: エアーツール用

金額が安いだけに、なんとなく雑な造りに見えるが、使用してみると、なかなかしっかりとした安心できる商品でした。特にフィルターは、大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする