TFO-KK 4P 11KW 三相モートル 全閉外扇型 日立産機システム 08238221

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFO-KK 4P 11KW 三相モートル 全閉外扇型 日立産機システム 08238221 TFO-KK 4P 11KW 三相モートル 全閉外扇型 日立産機システム 08238221

三相モートル 全閉外扇型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08238221 品番TFO-KK 4P 11KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥176,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

低騒音・低振動を実現したパワフル設計モートル。
力強さと静かさを両立させました。
高い信頼性や使いやすさ、安全性への細やかな心配り。
時代の動力源として活躍しています。
ハウジングで覆われて(全閉)いますので、防塵効果が高い。

仕様
端子箱取付位置:負荷側からみて左側
口出し方式:ラグ式
口出し本数:6本(スターデルタ始動可能)
ベアリング呼び番号
負荷側:6309ZZ
反負荷側:6307ZZ
用途土木関係、建設関係、製粉工場、その他産業機械 型式全閉外扇形 枠番160M 質量(kg)73 出力(kW)11 極数4 使用温度範囲(℃)-30〜+40 寸法L(mm)595 寸法H(mm)303.5 保護構造IP44 回転数(min-1[r.p.m])1450/1740/1750(全負荷) 定格S1(連続) 適合規格JISC4210、4034、JEC2137、JEM1400、1401など 定格電圧(V)三相200/200/220 概略質量(kg)76.9 寸法A(mm)272 寸法F(mm)105 寸法S(mm)42k6 寸法D(mm)292 定格電流(A)44/40/38 定格周波数(Hz)50/60/60 寸法E(mm)127 寸法B(mm)198 寸法C(mm)160 寸法T(mm)8 寸法W(mm)12 寸法Z(mm)14.5 寸法M(mm)300 寸法N(mm)300 寸法J(mm)60 絶縁種別B 寸法G(mm)18 寸法K(mm)107 寸法Q(mm)110 回転方向反負荷側から見て時計方向 使用湿度範囲95%RH以下 寸法R(mm)323 寸法U(mm)5 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 寸法XB(mm)108 寸法QR(mm)1 寸法KL(mm)256 設置場所屋内 駆動方式直結・ベルト掛共用 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用周囲標高(m)1000以下
注意
※設置される場所、使用される装置に必要な安全規則を遵守してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする