TFO-KK 4P 22KW 三相モートル 全閉外扇型 日立産機システム 08238246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFO-KK 4P 22KW 三相モートル 全閉外扇型 日立産機システム 08238246 TFO-KK 4P 22KW 三相モートル 全閉外扇型 日立産機システム 08238246

三相モートル 全閉外扇型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08238246 品番TFO-KK 4P 22KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥542,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

低騒音・低振動を実現したパワフル設計モートル。
力強さと静かさを両立させました。
高い信頼性や使いやすさ、安全性への細やかな心配り。
時代の動力源として活躍しています。
ハウジングで覆われて(全閉)いますので、防塵効果が高い。

仕様
アイボルト数:2
端子箱取付位置:負荷側からみて左側
口出し方式:ラグ式
口出し本数:6本(スターデルタ始動可能)
ベアリング呼び番号
負荷側:6311ZZ
反負荷側:6309ZZ
用途土木関係、建設関係、製粉工場、その他産業機械 型式全閉外扇形 枠番180M 質量(kg)130 出力(kW)22 極数4 使用温度範囲(℃)-30〜+40 寸法L(mm)643 寸法H(mm)350 保護構造IP44 回転数(min-1[r.p.m])1455/1750/1760(全負荷) 定格S1(連続) 適合規格JISC4210、4034、JEC2137、JEM1400、1401など 定格電圧(V)三相200/200/220 概略質量(kg)145 寸法A(mm)291.5 寸法F(mm)120.5 寸法S(mm)48k6 寸法D(mm)340 定格電流(A)85/78/73 定格周波数(Hz)50/60/60 寸法E(mm)139.5 寸法B(mm)226.5 寸法C(mm)180 寸法T(mm)9 寸法W(mm)14 寸法Z(mm)14.5 寸法M(mm)350 寸法N(mm)300 寸法J(mm)90 絶縁種別B 寸法G(mm)20 寸法K(mm)75 寸法Q(mm)110 回転方向反負荷側から見て時計方向 使用湿度範囲95%RH以下 寸法R(mm)351.5 寸法U(mm)5.5 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 寸法XB(mm)121 寸法QR(mm)1.5 寸法KL(mm)279 設置場所屋内 駆動方式直結・ベルト掛共用 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用周囲標高(m)1000以下
注意
※設置される場所、使用される装置に必要な安全規則を遵守してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする