※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントライナー (エンドキャップ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 08284972 品番 CL-4E01
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃〜+80℃と広いのが特長です。

サイズ1/2 長さ(mm)21 質量(g/袋)90 トラスコ品番230-4082 材質ポリアセタール 質量(g)90 寸法W(mm)21.0 寸法H(Φmm)25.0 寸法h(Φmm)25.0
注意
※クーラントライナーの脱着にはジョイントプライヤーが必要です。サイズに合わせて選んでください。
使用可能外気温度は約70℃以下となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする