イシガキ産業
イシガキ産業の キッチン・調理用品
イシガキ産業の レンジ調理・アイデアグッズ
DL料理ができるお皿
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M・浅
注文コード
08368678
品番
4276
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロ波で発熱する器+シリコン蓋で簡単レンジ調理、そのまま食卓へ
材質
本体:耐熱陶器 蓋:シリコーン樹脂 蒸気弁:ポリプロピレン
サイズ
M・浅
質量(g)
約:730
本体寸法(mm)
約:208×186×64
注意
※欠けや割れなどの破損がある際は使用をお控えください。
※オーブン対応は本体のみとなります。蓋はご使用できません。