※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は圧力レンジ・仕様・電源など74種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 圧力レンジ(MPa)
- 0~2
- 仕様
- ●最大許容圧力:圧力レンジの2倍
- 電源
- 12~24V DC±10%、リップル電圧10%(P-P)以下
- 注文コード
- 08432445
- 品番
- GC61-374-27N300 0~2MPa
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥51,678販売価格(税別)
IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ)
アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s)
ループチェック、表示
アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調