※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
ロングセンタードリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08452166
品番
1.0×4×100
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
刃径d(Φmm)
1
溝長l(mm)
1.5
全長L(mm)
100
胴径D(Φmm)
4
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
60
表面処理
-