※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡部工具
岡部工具の 面取り・バリ取り
岡部工具の センタードリル
ロングセンタードリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08452306
品番
5.0×12×100
参考基準価格(税別)
¥12,540
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
刃径d(Φmm)
5
溝長l(mm)
7.5
全長L(mm)
100
胴径D(Φmm)
12
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
60
表面処理
-