タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ SEGW12X4Z
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
08478452
品番
SEGW12X4ZEPR AH140
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
形状
正方形90°
材質
AH140
厚さ(mm)
4
切刃長さ(mm)
12.7
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
349-2524
精度
G
勝手
右
ノーズ位置許容差(mm)
±0.025
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
切刃形状
複合丸ホーニング刃
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
ホーニング
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります