タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ SECN/SEEN/SEKN 1504
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
08478461
品番
SEKN1504AGTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
材質・穴の形状
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
15.875
厚さ(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
なし
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08478461
SEKN1504AGTN
57991911
SEKN1504AGTN AH120
チップ SECN/SEEN/SEKN 1504
タンガロイ
1箱(10個)
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカ後継品です