エバオン
フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
25(加工した場合の最大値)
25(加工した場合の最大値)
32(加工した場合の最大値)
38(加工した場合の最大値)
45(加工した場合の最大値)
50(加工した場合の最大値)
56(加工した場合の最大値)
63(加工した場合の最大値)
71(加工した場合の最大値)
80(加工した場合の最大値)
90(加工した場合の最大値)
100(加工した場合の最大値)
110(加工した場合の最大値)
125(加工した場合の最大値)
140(加工した場合の最大値)
160(加工した場合の最大値)
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08504992
品番
A-100
参考基準価格(税別)
¥7,220
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
下穴径(Φmm)
11
寸法D(Φmm)
25(加工した場合の最大値)
寸法D2(Φmm)
25
寸法L(mm)
35.5
寸法C1(Φmm)
42.5
寸法C2(Φmm)
42.5
寸法B(mm)
67
寸法F1(mm)
16
寸法F2(mm)
16
ボルト
A2
寸法n(mm)
4
寸法m(mm)
23
寸法t(mm)
3
ボルト抜きしろ(mm)
56
定格トルク(N・m)
9.8
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
寸法A(Φmm)
100
寸法a(Φmm)
10
質量(kg)
2.2
種類
フランジタイプ