曜日別特売

フランジ形固定軸継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(Φmm)140
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
内容量1個注文コード08505288品番RA-140
参考基準価格(税別)¥13,020販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
寸法A(Φmm)140寸法B(mm)100寸法C(Φmm)71寸法F(mm)18寸法L(mm)50寸法a(Φmm)14寸法n(mm)6軸径D(Φmm)38許容トルク(N・m)176最高回転数(min-1[r.p.m])4000質量(kg)6種類フランジタイプ下穴径(Φmm)13ボルトRA2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする