エバオン
フランジ形固定軸継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(Φmm)
224
140
200
224
250
280
315
112
125
160
180
355
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2850
4000
3200
2850
2550
2300
2050
3500
1800
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08505306
品番
RA-224
参考基準価格(税別)
¥40,520
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
224
寸法B(mm)
170
寸法C(Φmm)
112
寸法F(mm)
22.4
寸法L(mm)
80
寸法a(Φmm)
16
寸法n(mm)
8
軸径D(Φmm)
63
許容トルク(N・m)
980
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2850
質量(kg)
21.5
種類
フランジタイプ
下穴径(Φmm)
21
ボルト
RA3