エバオン
フランジ形固定軸継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(Φmm)
250
140
200
224
250
280
315
112
125
160
180
355
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2550
4000
3200
2850
2550
2300
2050
3500
1800
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08505315
品番
RA-250
参考基準価格(税別)
¥58,680
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
250
寸法B(mm)
180
寸法C(Φmm)
125
寸法F(mm)
28
寸法L(mm)
90
寸法a(Φmm)
20
寸法n(mm)
8
軸径D(Φmm)
71
許容トルク(N・m)
1370
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2550
質量(kg)
32
種類
フランジタイプ
下穴径(Φmm)
25
ボルト
RA4