エバオン
フランジ形固定軸継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(Φmm)
125
140
200
224
250
280
315
112
125
160
180
355
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
4000
3200
2850
2550
2300
2050
3500
1800
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08505358
品番
RA-125
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
125
寸法B(mm)
85
寸法C(Φmm)
56
寸法F(mm)
18
寸法L(mm)
45
寸法a(Φmm)
14
寸法n(mm)
4
軸径D(Φmm)
32
許容トルク(N・m)
88.2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
質量(kg)
4.2
種類
フランジタイプ
下穴径(Φmm)
13
ボルト
RA2