エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの カップリング
エバオンの フランジタイプ
フランジ形固定軸継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08505385
品番
RA-355
参考基準価格(税別)
¥167,260
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
355
寸法B(mm)
260
寸法C(Φmm)
180
寸法F(mm)
35.5
寸法L(mm)
125
寸法a(Φmm)
25
寸法n(mm)
8
軸径D(Φmm)
100
許容トルク(N・m)
3920
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
質量(kg)
86
種類
フランジタイプ
下穴径(Φmm)
60
ボルト
RA5