中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(500個) 定格電流(A)MAX 7A AC・DC 注文コード08527407 品番CL-2218T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は定格電流など8種類から選べます 他の種類を見る

プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。
接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。
接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。
電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。

規格
Listed E42024
Certified LR 20812
適合電線
UL1015、VSF/AWG#22〜#18
0.3mm2〜0.75mm2
仕様RoHS対応品 トラスコ品番436-1695 材質黄銅・6ナイロン 使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む) 寸法L(mm)20 寸法H(mm)11 定格電圧(V)300 AC・DC 定格電流(A)MAX 7A AC・DC 電線抱合範囲AWG(#)22〜18 寸法W(mm)13.8 接続形式分岐 電線抱合範囲(mm2)0.3〜0.75 電線被覆外径(mm)2.2〜3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする