CL-2218S 中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造) 08527425

CL-2218S 中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造) 08527425
CL-2218S 中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造) 08527425

中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1パック(500個)定格電流(A)MAX 7A AC・DC注文コード08527425品番CL-2218S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。
接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。
接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。
電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。

規格
Listed E42024
Certified LR 20812
適合電線
UL1015、VSF/AWG#22~#18
0.3mm2~0.75mm2
仕様RoHS対応品トラスコ品番436-1687材質黄銅・6ナイロン使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む)寸法L(mm)20寸法H(mm)11定格電圧(V)300 AC・DC定格電流(A)MAX 7A AC・DC電線抱合範囲AWG(#)22~18寸法W(mm)13.8接続形式短絡電線抱合範囲(mm2)0.3~0.75電線被覆外径(mm)2.2~3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする