ミラック光学
ミラック光学の ステージ/画像処理
ミラック光学の 画像処理
ミラック光学の 照明
白色LED照明装置
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
照光形状
リング形
注文コード
08553992
品番
ML-TV2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90,000
この商品は
照光形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
光源
可視光
発光色
白
照光形状
リング形
外径(Φmm)
17
長さ(mm)
17
幅(mm)
17
高さ(mm)
32
質量(g)
220
ケーブル長(mm)
500
特性
長寿命・低消費電力のリングLED照明。照明部はΦ38のコンパクト設計。光量調節可能な簡易電源で省スペース化に貢献。