ミラック光学
ミラック光学の ステージ/画像処理
ミラック光学の 画像処理
ミラック光学の 照明
白色LED照明装置
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08554008
品番
ML-TV3
参考基準価格(税別)
¥85,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
光源
可視光
発光色
白
照光形状
スポット形
照射方式
同軸落射
外径(Φmm)
8/14
長さ(mm)
28
幅(mm)
14
高さ(mm)
14
質量(g)
200
ケーブル長(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
超小型・軽量・長寿命・低消費電力のスポット照明。光量調節可能な簡易電源で省スペース化に貢献。同軸落射レンズ各種に対応。