※実商品とはコンタクト数が異なります

NCS-163-AdF NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 08558541 NCS-163-AdF NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 08558541 NCS-163-AdF NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 08558541

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シェルサイズ16 仕様逆芯(電源側) 注文コード08558541 品番NCS-163-AdF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシェルサイズ・仕様など34種類から選べます 他の種類を見る

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定
シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。
はんだ付け結線で専用工具は不要。

種別AdFアダプタ 形状逆芯 シェルサイズ16 コンタクト数3 コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト) 仕様逆芯(電源側) 使用温度範囲(℃)-40〜+120 規格電気用品安全法 定格5A 125V 耐電圧1000V 材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケルめっき 材質(絶縁体)エポキシ樹脂 適合ケーブル外径(Φmm)6.5〜8.0 導体断面積(mm2)0.75 絶縁抵抗(MΩ)2000 接触抵抗(mΩ)3以下 材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ) 電線接続方式はんだづけ 限界操作電圧(V)200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08558541 NCS-163-AdF 68038905 NCS-163-AdF-CH NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08558636
2019-11-20
用途:
電熱冶具のヒーター配線接続に使用
株式会社オーレックス 様

古くからある製品なので、安心して使えます。
半田付け配線には高ワットのコテを使用してください。
(端子・接続子の熱容量が大きい)

2人が参考にしています
対象商品:
68038896
2018-09-26
用途:
学校体育会PAの改修
教育・研究機関

予想通りの品物でした。PAの改修もうまくいき、中学校体育会の行事でも問題なく使えました。

対象商品:
08558575
2018-04-19
用途:
部品組み立て
製造業

商品の到着が早く助かっています、今後もよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする