※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ NK40B75〜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08615705
品番
NK40B75D38F
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥12,474
販売価格(税別)
¥
11,340
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
75
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
軸穴径(Φmm)
38
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。