※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ NK140B40〜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08744322
品番
NK140B40D75F
参考基準価格(税別)
¥164,200
販売価格(税込)
¥126,434
販売価格(税別)
¥
114,940
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
23.5
チェーンNo.
140
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
40
軸穴径(Φmm)
75