CT-360WP(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計 カスタム 08798758 CT-360WP(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計 カスタム 08798758 CT-360WP(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計 カスタム 08798758 CT-360WP(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計 カスタム 08798758 CT-360WP(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計 カスタム 08798758 CT-360WP(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計 カスタム 08798758

プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書有(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) 注文コード08798758 品番CT-360WP(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は校正証明書2種類から選べます 他の種類を見る

接触式プローブで内部温度、非接触測定にて表面温度の測定が可能
プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい
プローブは本体に折り畳んで収納非接触表面温度測定では、HACCPの食品危険温度域外(10℃以下、60℃以上)の測定結果にはピッピと音でお知らせ
IP65準拠。水周りで使用でき、丸洗いOK!

用途
学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理
揚げ物の油、パン作り、チョコレートのテンパリング、調乳などの温度管理
野菜栽培の土、水などの温度管理
非接触での温度測定で設備の維持管理
付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 75 電源単4形乾電池 × 2本 測定範囲(℃)【プローブ温度(内部温度)】-55 〜 +330【非接触表面温度】-55 〜 +250 センサータイプK熱電対センサー、赤外線センサー プローブΦ3.5(先端:Φ 1.8 mm) × 115mm、SUS304 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 38.5 × 160 × 22.5 (プローブ収納時) 分解能(℃)0.2 放射率0.95(固定) サンプリング約 2 回/秒 使用温湿度範囲0 〜 +50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 防塵防水性能IP65準拠 オートパワーオフ【プローブ温度(内部温度)】Hold後15秒、通常10分、アラーム使用時60分【非接触表面温度】Hold後15秒 RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)【プローブ温度(内部温度)】・±2(-55.0 〜 -5.2 ・±1(-5.0 〜 +100.0 ・±1%rdg(+100.2 〜 +330.0 【非接触表面温度】・±3(-55.0 〜 -10.2 ・±2(-10.0 〜 +100.0 ・±2%rdg(+100.2 〜 +250.0 校正証明書有(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする