※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ NK100-2CB〜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08914912
品番
NK100-2C60D83F
参考基準価格(税別)
¥280,800
販売価格(税込)
¥216,216
販売価格(税別)
¥
196,560
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
列数
2
歯幅(mm)
17
チェーンNo.
100-2
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
60
軸穴径(Φmm)
83