※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ NK120-2C40〜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全87種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08930373
品番
NK120-2C40D102F
参考基準価格(税別)
¥240,800
販売価格(税込)
¥185,416
販売価格(税別)
¥
168,560
バスケットに入れる
スプロケット形状
C形
歯数
40
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
22.7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
120-2
軸穴径(Φmm)
102