PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の キッチン・調理用品
PackStyle(パックスタイル)の ふきん(カウンタークロス 等)
PSカウンタークロス 厚
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(30枚)
注文コード
08973905
品番
大判
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
抜群の吸収力を誇る、厚手のカウンタークロスです。全面着色タイプですので、異物混入対策に最適です。肉や魚のドリップ拭きにも適しています。
色
桃
用途
清掃、拭き上げ作業等に。
材質
レーヨン・ポリエステル不織布
短辺(mm)
600
長辺(mm)
610