※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ 40SD29〜
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09007854
品番
40SD29D48F
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,470
販売価格(税別)
¥
7,700
バスケットに入れる
スプロケット形状
SD形
歯数
29
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
40
軸穴径(Φmm)
48