※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
丸型露出ボックス 1方出
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09011305
品番
DFZ2542P
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
用途
電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
適合
厚鋼電線管用
種別
ねじ付き電線管用付属品
質量(kg)
1.9
種類
丸型露出ボックス 1方出
寸法H(mm)
70
呼び
G42
寸法A(mm)
114
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
96
寸法l(mm)
25
入数(個)
1