※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
丸型露出ボックス 3方出
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09011400
品番
DFZ2728P
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
適合
厚鋼電線管用
種別
ねじ付き電線管用付属品
質量(kg)
0.75
種類
丸型露出ボックス 3方出
寸法H(mm)
44
呼び
G28
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
42
寸法B(mm)
84
寸法l(mm)
20
入数(個)
1