※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSSJ6525 ステンレスねじなし丸型露出ボックス 1方出 Panasonic(パナソニック) 09011488 DSSJ6525 ステンレスねじなし丸型露出ボックス 1方出 Panasonic(パナソニック) 09011488 DSSJ6525 ステンレスねじなし丸型露出ボックス 1方出 Panasonic(パナソニック) 09011488

ステンレスねじなし丸型露出ボックス 1方出

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09011488 品番 DSSJ6525
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または、電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 質量(kg)0.66 種類ねじなし丸型露出ボックス 1方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 呼びE25 寸法A(mm)89 寸法D(mm)31.9 寸法B(mm)73 寸法C(mm)40 寸法l(mm)23 本数【止めねじ(M5)】1 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
注意
※注)ステンレス電線管本体とねじなしシリーズ用付属品を接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入し、特殊止めねじ(トルクビス)の頭がねじ切れるまで締めつけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする