※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 2方出
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09011506
品番
DSSJ6619
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種別
ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質
SUS304および相当品
質量(kg)
0.68
種類
ねじなし丸型露出ボックス 2方出
規格
JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)
【止めねじ(M5)】6
呼び
E19
寸法A(mm)
89
寸法D(mm)
25.6
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
40
寸法l(mm)
20
本数
【止めねじ(M5)】2
入数(個)
1
表面仕上げ
#240研磨
注意
※注)ステンレス電線管本体とねじなしシリーズ用付属品を接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入し、特殊止めねじ(トルクビス)の頭がねじ切れるまで締めつけてください。