DMP28CGEM パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング Panasonic(パナソニック) 09014611

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP28CGEM パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング Panasonic(パナソニック) 09014611
DMP28CGEM パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング Panasonic(パナソニック) 09014611
DMP28CGEM パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング Panasonic(パナソニック) 09014611

パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び28
内容量1個注文コード09014611品番DMP28CGEM
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥575販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。

用途PF管相互の接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結カップリング寸法L(mm)97.2規格JIS C 8412呼び28寸法D(mm)49.4入数(個)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする