※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ 80SD10〜
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09028093
品番
80SD10D27F
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,623
販売価格(税別)
¥
6,930
バスケットに入れる
スプロケット形状
SD形
歯数
10
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
80
軸穴径(Φmm)
27