※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ 100SD12〜
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09043107
品番
100SD12D57F
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥13,706
販売価格(税別)
¥
12,460
バスケットに入れる
スプロケット形状
SD形
歯数
12
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
17.6
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
100
軸穴径(Φmm)
57