※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS2060B~
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
19
19
21
23
25
軸穴径(Φmm)
53
53
53
40
39
38
41
42
37
43
44
45
46
48
49
36
21
50
51
52
47
26
54
18
17
55
19
20
22
23
25
35
27
28
29
30
31
32
33
34
24
全154種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09052173
品番
SUS2060B91/2D53F
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
19
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2060H
軸穴径(Φmm)
53