LDC-4778WH 折りたたみデスク 折りたたみチェア セット 萩原 09107756

 

LDC-4778WH 折りたたみデスク 折りたたみチェア セット 萩原 09107756
LDC-4778WH 折りたたみデスク 折りたたみチェア セット 萩原 09107756
LDC-4778WH 折りたたみデスク 折りたたみチェア セット 萩原 09107756
LDC-4778WH 折りたたみデスク 折りたたみチェア セット 萩原 09107756
LDC-4778WH 折りたたみデスク 折りたたみチェア セット 萩原 09107756
LDC-4778WH 折りたたみデスク 折りたたみチェア セット 萩原 09107756
LDC-4778WH 折りたたみデスク 折りたたみチェア セット 萩原 09107756
LDC-4778WH 折りたたみデスク 折りたたみチェア セット 萩原 09107756
LDC-4778WH 折りたたみデスク 折りたたみチェア セット 萩原 09107756
LDC-4778WH 折りたたみデスク 折りたたみチェア セット 萩原 09107756
LDC-4778WH 折りたたみデスク 折りたたみチェア セット 萩原 09107756
LDC-4778WH 折りたたみデスク 折りたたみチェア セット 萩原 09107756
LDC-4778WH 折りたたみデスク 折りたたみチェア セット 萩原 09107756
LDC-4778WH 折りたたみデスク 折りたたみチェア セット 萩原 09107756
LDC-4778WH 折りたたみデスク 折りたたみチェア セット 萩原 09107756
LDC-4778WH 折りたたみデスク 折りたたみチェア セット 萩原 09107756
LDC-4778WH 折りたたみデスク 折りたたみチェア セット 萩原 09107756

折りたたみデスク 折りたたみチェア セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1台(1台)注文コード09107756品番LDC-4778WH
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

デザイン性の高い木目調家具シリーズ。簡単に折りたたむことができるので隙間にもサッと収納することができます。ワンルームにも置きやすいコンパクト感だけど、PCを広げて作業もできるちょうどいい広さの天板です。天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能です。長時間座っても疲れにくいように、ウレタンを詰めたクッション座面を採用しました。カラーは洗練された「ホワイト」落ち着きのある「ブラウン」の2色展開です。

用途デスク、ユニットデスクとして材質主材:スチール・化粧繊維板(塩化ビニル)、張地:合成皮革ホワイト備考組立式/折りたたみ式/2口コンセント付き外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)デスク:80×45×72、チェア:44×46×78.5座面高(cm)チェア:46
注意
※デスク:お客様組立品。(プラスドライバーが必要)/チェア:完成品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする