A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計
A-Gas Japanの 温度計
サーモカメラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09207296
品番
TG-301
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
抜群のコストパフォーマンス
小型軽量タイプ
フラッシュライト付
冷凍空調機の漏れの確認に
現場での保守メンテナンスに
電源
単3電池×3(約16時間)
測定範囲(℃)
-30〜+650
分解能(℃)
0.1
ディスプレイ
1.77インチLCD
使用環境
-10℃〜 +50℃ 90%RH以下(結露なきこと)
視野角
30°×30°
保存環境
-20℃〜 +60℃ 80%RH以下(結露なきこと)
画素数
128×128ピクセル
測定精度(℃)
±1.5%rdgまたは±1.5の大きいほう、±2.0(-10〜 0、±3.0(-30〜 -10
応答時間(ms)
300