曜日別特売
PC-161 ポケットケース リングスター 09207536

メイン画像

PC-161 ポケットケース リングスター 09207536
PC-161 ポケットケース リングスター 09207536
PC-161 ポケットケース リングスター 09207536
PC-161 ポケットケース リングスター 09207536
PC-161 ポケットケース リングスター 09207536
PC-161 ポケットケース リングスター 09207536
PC-161 ポケットケース リングスター 09207536

ポケットケース

(55件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
仕切りロック機能
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×95×30
内寸法(mm)156×82×H26
仕切数(個)最大8
内容量1個注文コード09207536品番PC-161
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

あらゆる小物収納の決定版です。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
開けやすい、本体スリット加工です。
蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。

用途
さらに細かな収納に最適!
小物収納の種分けに最適!
仕切りロック機能寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×95×30内寸法(mm)156×82×H26トラスコ品番487-3106材質コーポリマー質量(kg)0.09クリア高さ(mm)30質量(g)90奥行(mm)95仕切数(個)最大8外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×95×30主な用途小物収納の種分けに最適!内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×82×26入数240外寸(幅×奥行×高さ)(mm)165×95×30内寸(幅×奥行×高さ)(mm)156×82×26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09207511
2026-02-27
用途: 配線作業
卸売・小売業

配線作業の小物の仕分けに使用。仕切りが外れる物は面倒なので固定されている物を探してこちらに。

2026-02-11
用途: ドリルの整理
自動車・二輪車・自転車関連業

工具箱もリングスターを使っています。上の小物に無造作に入れていたドリルのキリをこれに入れ、工具箱の下に移して小物入れ部分をスッキリさせます。

2025-12-18
用途: 木工ドリルの収納に使っています。
高木輪店その他業種

木工ドリルを収納する時に使用します。寸法を測っていたためぴったり収まります。

2025-04-04
用途: 電子部品の一時的な保管
製造業

使いやすいです。
直ぐに届きました。ありがとうございました。
写真では大きさが分かりにくいので、寸法値を確認して購入するのが良いと思います。

2025-05-26
用途: 部品の整理
教育・研究機関

色々なサイズや仕切りがあり選びやすい、ロックの形状も使いやすい。

対象商品 : 09207545
2024-10-14
用途: ボルトを小分けして携帯
製造業

修理用にボルトナットを工具箱に入れています。
今のところ壊れもせず不都合なし。
工具箱メーカーなので安心。

対象商品 : 09207493
2024-10-09
用途: 個人の日用品
その他業種

迅速で丁寧なお取り引きありがとうございます。
直ぐに届きました。ありがとうございました。

対象商品 : 09207484
2023-11-17
用途: 125mmニッパー保管
関西化工有限会社

使い続けて数年経ちますが丈夫です。軸もしっかりしてて、何よりもコストも安くお気に入りです。刃物ドリルの保管にも使っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする