A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計
A-Gas Japanの 温湿データロガー 記録計
データロガー温度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09208127
品番
MTM-380SD
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)
電源
単3電池×6本 or DCアダプタ(別売)
測定範囲(℃)
-100〜1300(※使用センサにより異なります。)
精度
-50.0〜1300.0℃、分解能0.1℃ ±(0.5%+0.5℃)
測定方式
K熱電対
分解能(℃)
−100.0〜−50.1 分解能0.1 ±(0.5%+1
インターフェース
RC232、USB
ディスプレイ
6インチLCD
使用環境温度(℃)
0〜50
SDカード
1283_TM-947SD
注意
※測定範囲は使用するセンサにより異なります。