コラソン 135cm ダイニングセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容4点 注文コード09215915 品番SH-24-0080-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインでどんなインテリアにもマッチするダイニングセットです。
テーブルには引き出しが1個付いています。天板にウォールナットの突板を使用していますので、高級感も演出できます。
チェアの座面はPVCを使用しており、水濡れや汚れに強く長くお使いいただけます。

セット内容4点 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:135×80×70、チェア:46×52×81(SH42)、ベンチ:105×35×43 用途事務所の来客用、休憩室、待合室のダイニングセット、テーブルチェアセット、食卓セットとして。 ブラウン
注意
※お客様組立品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥27,272 / 税込 ¥29,999
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする